CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント道具
ソリッドペグ抜きハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44099757
品番
UA-4517
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ペグが打ち込みやすいソリッドハンマー。鍛造ペグも容易に打ち込める。
材質
頭部:鉄、柄:天然木、紐:ナイロン
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
37×114×300