CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テント道具
鍛造 スレッジハンマー2ポンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44099766
品番
UA-4518
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
固い地面や大きなペグの打ち込みに適している重量のあるハンマーです。柄は軽くて丈夫な弾力性のある天然木を使用。
材質
頭部:炭素鋼、柄:天然木、紐:ナイロン
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
36×105×300