※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50x54mm刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099826 品番EA642PB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

三味糸を使用し、金属類を一切含んでいません。
静電気が帯電しにくく、器具の防爆洗浄や塗装用に最適です。

材質(毛)馬毛 毛丈(mm)54 玉厚(mm)21 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途掃除用・塗装用 毛色茶色 刷毛幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする