※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色/6本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44099966 品番EA650BG-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする