大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
180
注文コード
44100183
品番
M24×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約41.6
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法ds(Φmm)
24
ねじ長さb(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目