FC-M9120-B2 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44100746 品番 IFCM91202BEX88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

フロントダブル
広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた
合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け
より早い加速
新ドライブシステム
でこぼこの地形でもスムーズな走行
マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル
ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現
シングルとダブルのチェーンリングが交換可能
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター: 168 mm
チェーンライン: 51.8 mm

仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4 歯数38-28T 寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168 シリーズカラー 質量(g)616(平均) シリーズXTR M9100 シリーズ クランク長(mm)175 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする