FC-R7000 11S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44100789 品番IFCR7000AX26S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,780
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

4アーム構造により軽量化と理想的な駆動パワー伝達を実現
複数のオプションにより、幅広い選択肢を提供
ライダーチューンに対応した多様なギアコンビネーション
幅広いフレームへの対応
広いギア間隔によりチェーンとのクリアランスを確保し、135mm O.L.D.で410mmチェーンステーに対応可能

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4 適合【ボトムブラケット・チェーン】SM-BBR60/SM-BB72-41B、HG-X11 歯数52-36T 寸法(mm)チェーンライン: 43.5、Qファクター:146 スパークシルバー 質量(g)742.6(平均) シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法P.C.D.(mm)110 クランク長(mm)165 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする