※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300mmデジタルノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44103843 品番EA725DB-300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様防滴構造(IP67) 材質ステンレス+樹脂製 測定範囲0/300mm 測定範囲(mm)0〜300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44103843 EA725DB-300A 05056041 EA725DC-230 デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ 1個 33,400 税込36,740 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする