※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの テーパーゲージ
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44103877
品番
EA725SG-415A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
測定範囲
1/15mm
用途
ミゾ・隙間・穴径等の測定
仕様
対象物を傷つけにくいポリカーボネート製
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
158
質量(g)
5
最小目盛
0.1mm
器差
±0.2mm