※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
x50マイクロスコープ(ペン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44104489
品番
EA755AE-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
倍率
50倍
仕様
倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)
サイズ
15×13×129mm
材質(本体)
真鍮
質量(g)
16
レンズ
光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)