Hisense(ハイセンス)
2ドア冷凍冷蔵庫 175L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
パールホワイト
パールホワイト
パールブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44105226
品番
HR-D1701W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。
用途
事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス
質量(kg)
40
色
パールホワイト
冷却方式
直冷式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×55.8×142.9
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:70
冷媒
R-600a(ノンフロン)
霜取方法
手動
冷凍方式
フォースター
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
冷蔵室122/冷凍室53
注意
※設置について:左右5cm以上、背面5cm以上、上部10cm以上のスペースを確保して設置ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません