屋外用水専用容器 ウォータージャグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44105445 品番4101(YE/RE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。

容量(L)38(10ガロン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×590 用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。 材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム 質量(kg)3.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61954305
2019-08-17
用途:
現場や事務所において使用する給水タンク

上部の蓋がガバッと開くので冷凍庫で作った板氷をそのまま投入できるのでとても楽。保温性も高く室内なら次の日でも冷たいまま。
外国製でデザインがとても大胆ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
61954296
2019-10-07
用途:
水分補給に

保冷効果は、良いと思います。が、台などがないところでは、使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする