※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの プリンター/スキャナ
エスコの プリンター
エスコの インクジェットプリンター
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44106248
品番
EA759X-40L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,580
販売価格(税別)
¥
77,800
バスケットに入れる
用紙サイズ
カード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ
付属品
電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
仕様
Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応
消費電力(W)
24
電源
AC100V
機能
プリンター
インターフェース
Hi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
液晶モニター
2.4型液晶
グリーン購入法
適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×369×159
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×785×411