タイプCケーブル (USB-A to Type-C) スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44107037 品番 MPA-ACSW12BK
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB-Aポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1.2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB-Aプラグ 対応機種15W以下の入出力に対応するUSB-Aポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー:× プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途通信、充電
注意
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする