大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44107052
品番
M22×60
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2.5
寸法K(mm)
14
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
ねじ長さb(mm)
50
寸法Z(mm)
約2.5
寸法ds(Φmm)
22
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目