EC-SA40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107640

※機能訴求2.

EC-SA40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107640
EC-SA40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107640
EC-SA40 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107640

全自動コーヒーメーカー 珈琲通

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質(サーバー)ガラス製
内容量1台注文コード44107640品番EC-SA40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。
象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。

付属品計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルターブラック(BA)容量(mL)コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯)消費電力(W)定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90容量(g)ミル部:30本体質量(kg)3.7外形寸法(cm)24×25×32電源コード(m)1.3材質(サーバー)ガラス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする