EC-TD40 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107667 EC-TD40 コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービン 44107667

コーヒーメーカー 珈琲通

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44107667 品番EC-TD40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
ひと目で分かる目盛つき「水タンク」
コーヒーカップ1〜4杯(540mL)※1杯約120mL

ブラック(BA) 容量(mL)540 消費電力(W)650 方式ドリップ方式 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×15.5×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする