※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180x270x40mmアイロンミトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44108689 品番EA763AN-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
仕様小さく丸めて持ち運びに便利です。 材質表面:綿100%、 裏面:ポリウレタンフォーム 質量(kg)0.11 サイズ720(W)×400(D)mm 収納サイズ60×60×400(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする