SW-KA40 ステンレススープジャー 象印マホービン 44108796 SW-KA40 ステンレススープジャー 象印マホービン 44108796 SW-KA40 ステンレススープジャー 象印マホービン 44108796 SW-KA40 ステンレススープジャー 象印マホービン 44108796 SW-KA40 ステンレススープジャー 象印マホービン 44108796

ステンレススープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44108796 品番SW-KA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

お手入れラクラク「シームレスせん」ふたはたったの2パーツ!
ふた内部の3D断熱カプセル構造(R)で象印史上最高の保温力を実現!
口径約7cmだからお玉でスープが入れやすい!
口あたりがいいなめらか飲み口
本体内部は汚れが落ちやすく洗いやすい「つるつるクリアステンレス」
本体丸洗いOK

質量(kg)約0.32 アイスグレー(HL) 容量(L)0.4 段数1 エコマーク認定認定 外形寸法(cm)約9.5×9.5×12.5 保温効力(℃)64以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 口径(Φcm)約7 エコマーク認定番号10 146 003
注意
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で水の温度が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度。
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を取扱説明書に記載の位置まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその湯の温度。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44108796 SW-KA40 64100185 SW-LA40 ステンレススープジャー 象印マホービン ステンレススープジャー 象印マホービン 1本 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする