※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

790+400+280mlランチジャー(黒/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44108804 品番EA763AV-2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ブラック 仕様電子レンジ対応(内容器) ※ふたは必ず外してご使用下さい。 質量(kg)1.0kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×135(D)×210(H)mm 保温効力(℃)6時間/69℃以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする