※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PC周辺機器
エスコの マウス
エスコの ワイヤレスマウス
[単4x2本]ワイヤレス光学式マウス(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44109583
品番
EA764AA-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
色
黒
質量(g)
30g
接続方式
無線
対応機種
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、MacOS10・12、MacOSX(10.3以降)
分解能
1000カウント/インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×78×33
使用電池
単4電池×2本(付属)
インターフェイス
Bluetooth