※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電率計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44110134 品番EA776BC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
付属品EC標準液×4袋 仕様画面にはECと温度を同時に表示 サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm 質量(g)75g 電源CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能) 温度測定範囲:0.0/50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃ 温度補償自動(0/50℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする