※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの その他測定用品
エスコの タイマー・ストップウォッチ・時計
エスコの ストップウォッチ
1/100秒ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44110308
品番
EA798C-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,350
販売価格(税別)
¥
8,500
バスケットに入れる
最小計時
1/100秒
最大計時
9時間59分59秒
質量(g)
83.5g
電源
CR2032×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68(W)×23(D)×92(H)mm
機能
時計、一時停止、 アラーム、カレンダー、 単純計時、積算計時、 カウントダウンタイマー、 ラップ・スプリットタイム、 ペースカウント、 ストローク測定