※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100x2mm/AC80フレキシブル砥石(5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44111778 品番EA809ZA-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620

柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。

用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに 粒度AC80 穴径(Φmm)15 最大回転数(min-1[r.p.m])13690 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする