※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの 3P電源タップ
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44112977
品番
EA815GK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
電源コード(m)
1
寸法(mm)
45×161×26
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)
15
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
プラグ形状
接地2P(耐トラッキング)