※2本入り
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ホイールブラシ・平型ブラシ
19.0mm/3.2mm軸軸付ブラシ(ステンレスワイヤー/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44113817
品番
EA818E-121A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
軸径
3.2mm
用途
ステンレス、アルミ、銀などの仕上げ・バリ取りに
材質
ステンレス
高さ(mm)
2mm
直径(Φ)
19.0mm
線径(Φmm)
0.13mm
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000rpm