※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付砥石
19x38mm/6角軸軸付砥石(ストレート/GC)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44114368
品番
EA819HY-61B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
仕様
インパクトドライバー対応
形状
ストレート
幅(mm)
38
粒度
#80
直径(Φ)
19mm
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000rpm