※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
33x330mmオーガービット(12mm六角軸)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115497
品番
EA824WP-33A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
普通鋼
全長(mm)
330
有効長(mm)
240
用途
一般木材用
仕様
電気ドリル対応
寸法(mm)
33
シャンク
六角シャンク
シャンクサイズ(mm)
10
適正回転数(min
-1
)
1500rpm