※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
6.3-20.5mmカウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115533
品番
EA827E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
材質
HSS(ハイス)
仕様
カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。
セット内容
6本組セット
溝数
3
先端角度
90°
切刃形状
3枚刃