※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの センサーライト
エスコの コンセント式センサーライト
AC100V/16WLEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44115944
品番
EA864CB-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット
仕様
防雨構造(IPX4相当)
サイズ
146×71×188(H)mm
電源
AC100V(コード長:3m)
光源
白色LED球×2灯
検知方式
赤外線受動式
点灯時間
約5秒/10分
検知エリア
120°約10m