ウルシヤマ金属工業
リョーガ フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44116539
品番
25331
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:ステンレス鋼
寸法(mm)
338×170×77
質量(g)
400
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.7
表面処理
ふっ素樹脂加工
注意
※ガス火専用