※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの スリッパ
エスコの 業務用スリッパ
[L]安全スリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44116565
品番
EA910SY-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
災害時に飛散したがれきやガラス片等から足を守ります。
材質
生地:ポリエステル、 底材:EVA、PVC、 防護材:ポリカーボネイト
サイズ
280×105mm(27cm以下)