ウルシヤマ金属工業
リョーガ いため鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
28
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44116609
品番
25340
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
内面、外面はふっ素樹脂加工でお手入れ簡単です。
側面は薄く軽量化。
特厚底で熱を蓄え全面を均一に加熱します。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
515×310×125
質量(g)
980
サイズ(cm)
30
容量(L)
4.3
表面処理
ふっ素樹脂加工
注意
※IH不可