曜日別特売
20490 マジェスターIH フライパン ウルシヤマ金属工業 44116645

マジェスターIH フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード44116645品番20490
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

熟練職人が造るアルミ鋳物製とIH対応の加工技術。
熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に造り込まれたアルミ鋳物製です。
熱伝導と蓄熱性の両面に優れていますので焼きムラなく美味しく調理することができます。
また底面に鉄溶射加工を施していますので電磁調理器にもお使いいただけます。
内面は最高級グレードのテフロンプラチナプラス加工。

仕様【IH】100/200V使用可材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄・アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ステンレス鋼サイズ(cm)20容量(L)1.1表面処理テフロンプラチナプラス加工
注意
※電子レンジ・オーブンではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする