※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除機
エスコの ハンディクリーナー
150x240x380mmハンディクリーナー用スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44117527
品番
EA899YA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
質量(g)
680
付属品
六角レンチ×1、緩衝材×3
材質
本体:スチール(粉体塗装)
サイズ
約150(W)×240(D)×380(H)mm
耐荷重
約3kg
適合サイズ
スティッククリーナーパイプ直径約4cm以内、ヘッド幅約15cm以上、 奥行約18cm以内