プレートタイプキャスター75Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様固定 注文コード44117589 品番HTH-G75K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付

仕様固定 材質フレーム:鉄、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)93 最大荷重(daN)60 偏心(mm)28

商品説明動画

【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする