※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの しゃもじ
240mmしゃもじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44119426
品番
EA912NB-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
240
色
ブラック
頭部幅(mm)
75
耐熱温度(℃)
120