※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
200ml計量カップ(電子レンジ対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44119478
品番
EA912NW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
トライタン樹脂
仕様
電子レンジ・食器洗浄機対応
寸法(mm)
125×85×87(H)
耐熱温度(℃)
100
目盛間隔(mL)
5