※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
500ml計量カップ(電子レンジ対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44119487
品番
EA912NW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(mL)
500
材質
トライタン樹脂
仕様
電子レンジ・食器洗浄機対応
寸法(mm)
145×110×120(H)
耐熱温度(℃)
100
目盛間隔(mL)
10