※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの トップス
エスコの 秋冬 トップス
[L]防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120223
品番
EA915GD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
L
仕様
【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
約‐29℃