※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワーキングウェア
エスコの トップス
エスコの 秋冬 トップス
[LL]防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120239
品番
EA915GD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
サイズ
LL
仕様
【A】EA915GD-12/14の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル、スパンデックス
適合温度(℃)
約‐29℃