※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
[L]手袋(防寒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44120433
品番
EA915GF-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(mm)
約270
材質
手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様
ゴム絞り
厚さ(mm)
2.2mm
適合温度(℃)
‐26℃