※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ビジネスバッグ
440x310x140mmビジネバッグ(リュック兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44122357
品番
EA927AW-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
材質
ナイロン(1680デニール)、PTFE加工
仕様
内装は視認性の良いオレンジ生地
幅(mm)
440
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
310
奥行(mm)
140/190
容量(L)
17