※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
35x240x65mmミニブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44123154
品番
EA928AA-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
サイズ
ブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm
質量(g)
約40
耐熱温度(℃)
約80℃
注意
赤・青・白の3色あります。 (色指定不可)