※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

240x75mmハンディーブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44123583 品番EA928AG-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
仕様コシのあるブラシで汚れをかき落とします。 材質毛:ポリプロピレン、 柄 全長(mm)240 毛丈25mm ブラシ75×100mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44123583
2025-04-03
用途:
MTB タイヤ掃除

泥で汚れたMTBタイヤの清掃にしています。毛の長さが長すぎないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする