※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

620mm高所用除電ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44123678 品番EA928AY-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460
仕様除電しながら清掃するのでホコリがスムーズに落とせます。 全長(mm)620 材質(ブラシ部)ポリプロピレン・導電繊維 適合ハンドルEA928AY-101/106 ブラシ寸法(mm)直径160×385mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする