※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
500-635mm水切りワイパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123739
品番
EA928CA-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
全長(mm)
500/635
仕様
ヘッドのネック部分は前後左右に曲がり、柄の動きに柔軟に対応。
材質
ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、 柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン
繰り返し・詰め替え
対応