※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの メンテナンスカート
エスコの メンテナンスカート本体
510x1170x1020mmビルメンカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123766
品番
EA928CE-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
トレイ2個、小物入れバケツ(12L)2個、 ダストパック(80L)1枚、 モップキャッチ1個
仕様
清掃用品は含まれません。
材質
本体:スチールパイプ トレイ・バケツ:ポリプロピレン ダストパック:ナイロン
質量(kg)
17
本体寸法
510(W)×1170(D)×1020(H)mm
注意
お客様組立品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44123766
EA928CE-36
50445316
EA928CE-2
620x 860x985mm ビルメンカート
エスコ
1個
¥
50,000
税込
¥
55,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)