※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

575x970x1045mmビルメンカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44123793 品番EA928CE-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品樹脂ボックス2個、トレイ、回収袋1個 仕様清掃用品は含まれません。 材質外装パネル:PET、 トップケーシング: 電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)31.5 サイズ575(W)×970(D)×1045(H)mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする