※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアフック/ドアハンガー
ドアハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44123958
品番
EA928CX-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
耐荷重
6kg
仕様
しっかりした作りで、コートやバッグも掛けられます。
材質
スチール(粉体塗装)
サイズ
15×155×140(H)mm
フック
6ヶ所
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。